Motion
6X200 A GRANEL+ 40SD

Gates
6X200 BULK+ 40SD

Manguera industrial - Diámetro interior de 6 in, Presión de trabajo de 2.8 , Tipo de manguera de manipulación de materiales, Caucho natural - Material de tubo tipo D3 , SBR - Material de cubierta tipo D, 200 pies de longitud
Artículo MI #07431946
No. Fabricante 6X200 BULK+ 40SD
Precio191.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6X200 BULK+ 40SD

Manguera industrial - Diámetro interior de 6 in, Presión de trabajo de 2.8 , Tipo de manguera de manipulación de materiales, Caucho natural - Material de tubo tipo D3 , SBR - Material de cubierta tipo D, 200 pies de longitud
Artículo MI #07431946
No. Fabricante 6X200 BULK+ 40SD
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
Precio191.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    48.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    6 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    6.76 pulg.
  • Peso
    5.07 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de materiales a granel a través de sistemas de succión, gravedad o neumáticos donde la resistencia a la abrasión es el requisito principal. Ejemplos: cemento seco, arena, grava, pienso, semillas y lodos.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Tejido sintético de alta resistencia con hélice de alambre de acero
  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Material del tubo interior
    Goma natural (Tipo D3)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    72053801767
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Aspiración
    30 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D3
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • UPC_NO
    072053801767
  • Presión de trabajo
    2.8

Descripción general

Descripción del fabricante
6 MAESTRO A GRANEL MÁS 40SD 4691-0349
  • Tubo: Tipo D3 (caucho natural) Negro
  • Refuerzo: Tejido sintético de alta resistencia.
  • Cubierta: Tipo D (SBR). Negro con raya gris
  • Conductor estático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo