Motion
MTA TAMAÑO 2115, 47:1, 180 CARA EN C

DODGE
MTA SIZE 2115, 47:1, 180 C-FACE

M2H47T18C Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - 47:1 Relación
Artículo MI #07432104
No. Fabricante MTA SIZE 2115, 47:1, 180 C-FACE
Precio7,472.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 2115, 47:1, 180 C-FACE

M2H47T18C Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - 47:1 Relación
Artículo MI #07432104
No. Fabricante MTA SIZE 2115, 47:1, 180 C-FACE
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
Su precio$7,472.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Relación nominal
    47:1
  • Relación
    47:1
  • Peso
    211 lb

Detalles

  • Relación real
    47:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M2H47T18C
  • Número de Upc del fabricante
    782476511074
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    M2H
  • UPC_NO
    782476511074

Descripción general

Descripción del fabricante
M2H47T18C TAMAÑO MTA 2115, 47:1, 180C-FACE