Motion
M3H25T25C TAMAÑO MTA 3203, 25:1, 250C-FACE

DODGE
M3H25T25C MTA SIZE 3203, 25:1, 250C-FACE

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - 25:1 Relación, 0.6875 pulg. Tamaño de eje de entrada
Artículo MI #07432135
No. Fabricante M3H25T25C MTA SIZE 3203, 25:1, 250C-FACE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M3H25T25C MTA SIZE 3203, 25:1, 250C-FACE

Reductor de velocidad de montaje en eje motorizado - 25:1 Relación, 0.6875 pulg. Tamaño de eje de entrada
Artículo MI #07432135
No. Fabricante M3H25T25C MTA SIZE 3203, 25:1, 250C-FACE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    261 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M3H25T25C TAMAÑO MTA 3203, 25:1, 250C-FACE
  • Número de Upc del fabricante
    782476756239
  • Serie
    M3H
  • UPC_NO
    782476756239

Descripción general

Descripción del fabricante
M3H25T25C TAMAÑO MTA 3203, 25:1, 250C-FACE