Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma215
- Longitud del orificioSalida 10.33 pulgadas
- Tamaño de la caja5
- Diámetro del eje de entrada1.0620 pulg.
- Tamaño de entrada1.0625 pulg.
- Relación nominal18:1
- Relación18:1
- Diámetro del ejeEntrada de 1.062 pulgadas
Detalles
- Relación real17.5
- Estuche incluidoSí
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Tipo de entradaCara C NEMA
- Hecho a pedidoSí
- Número de catálogo del fabricanteM5H18T32TSC
- Número de Upc del fabricante782476747619
- Velocidad máximaEntrada 3600 revoluciones por minuto
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 320TCS
- ReducciónTriple
- Tipo de reducciónTriple
- Compatible con transportador de tornillosSí
- Tipo de selladoDos piezas
- SerieM5H
- Clasificación de potencia térmica12 CV
- UPC_NO782476747619
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.