Motion
MTA 2115, 25:1, 90 IEC

DODGE
MTA 2115, 25:1, 90 IEC

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432390
No. Fabricante MTA 2115, 25:1, 90 IEC
Precio9,341.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA 2115, 25:1, 90 IEC

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432390
No. Fabricante MTA 2115, 25:1, 90 IEC
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
Precio9,341.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Longitud del orificio
    Salida 7.55 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    2
  • Diámetro del eje de entrada
    0.6870 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 0.687 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    24.87
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Brida IEC B5
  • Tipo de entrada
    Brida IEC B5
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M2H25T90IEC
  • Número de Upc del fabricante
    782477071362
  • Velocidad máxima
    Entrada 3000 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor IEC, estructura 90
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M2H
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • UPC_NO
    782477071362

Descripción general

Descripción del fabricante
M2H25T90IEC MTA 2115, 25:1, 90 IEC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno