Motion
MTA 2115, 32:1, 100 IEC

Dodge
MTA 2115, 32:1, 100 IEC

Reductor de velocidad de montaje en eje - 32:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432407
No. Fabricante MTA 2115, 32:1, 100 IEC
Precio9,341.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA 2115, 32:1, 100 IEC

Reductor de velocidad de montaje en eje - 32:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432407
No. Fabricante MTA 2115, 32:1, 100 IEC
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
Precio9,341.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Longitud del orificio
    Salida 7.55 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    2
  • Diámetro del eje de entrada
    0.6870 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Relación nominal
    32:1
  • Relación
    32:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 0.687 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    32.15
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Brida IEC B5
  • Tipo de entrada
    Brida IEC B5
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M2H32T100IEC
  • Número de Upc del fabricante
    782477071393
  • Velocidad máxima
    Entrada 3000 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor IEC, estructura 100
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M2H
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • UPC_NO
    782477071393

Descripción general

Descripción del fabricante
M2H32T100IEC MTA 2115, 32:1, 100 IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs