Motion
MTA TAMAÑO 4207, 41:1, BRIDA IEC132

Dodge
MTA SIZE 4207, 41:1, IEC132 FLANGE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 41:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432514
No. Fabricante MTA SIZE 4207, 41:1, IEC132 FLANGE
Precio14,092.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA SIZE 4207, 41:1, IEC132 FLANGE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 41:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432514
No. Fabricante MTA SIZE 4207, 41:1, IEC132 FLANGE
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
Precio14,092.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Longitud del orificio
    Salida 8.94 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    4
  • Diámetro del eje de entrada
    1.0620 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Relación nominal
    41:1
  • Relación
    41:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.062 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    40.7
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Brida IEC B5
  • Tipo de entrada
    Brida IEC B5
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M4H41T132IEC
  • Número de Upc del fabricante
    782475978687
  • Velocidad máxima
    Entrada 3000 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor IEC, estructura 132
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M4H
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782475978687

Descripción general

Descripción del fabricante
M4H41T132IEC MTA 4207, 41:1, 132 IEC