Motion
MTA 5, 72:1, 112 IEC

Dodge
MTA 5, 72:1, 112 IEC

Reductor de velocidad de montaje en eje - 72:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432552
No. Fabricante MTA 5, 72:1, 112 IEC
Precio18,806.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA 5, 72:1, 112 IEC

Reductor de velocidad de montaje en eje - 72:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432552
No. Fabricante MTA 5, 72:1, 112 IEC
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
Precio18,806.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    Salida 10.33 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    5
  • Diámetro del eje de entrada
    1.0620 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Relación nominal
    72:1
  • Relación
    72:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.062 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    71.98
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Brida IEC B5
  • Tipo de entrada
    Brida IEC B5
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M5H72T112IEC
  • Número de Upc del fabricante
    782477072055
  • Velocidad máxima
    Entrada 3000 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor IEC, estructura 112
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M5H
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • UPC_NO
    782477072055

Descripción general

Descripción del fabricante
M5H72T112IEC MTA 5215, 72:1, 112 IEC