Motion
MTA TAMAÑO 5, 51:1, BRIDA IEC180

Dodge
MTA SIZE 5, 51:1, IEC180 FLANGE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 51:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432587
No. Fabricante MTA SIZE 5, 51:1, IEC180 FLANGE
Precio19,177.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA SIZE 5, 51:1, IEC180 FLANGE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 51:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432587
No. Fabricante MTA SIZE 5, 51:1, IEC180 FLANGE
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
Precio19,177.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    Salida 10.33 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    5
  • Diámetro del eje de entrada
    1.0620 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.062 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    50.61
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Brida IEC B5
  • Tipo de entrada
    Brida IEC B5
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M5H51T180IEC
  • Número de Upc del fabricante
    782476757427
  • Velocidad máxima
    Entrada 3000 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor IEC, estructura 180
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M5H
  • Clasificación de potencia térmica
    12 CV
  • UPC_NO
    782476757427

Descripción general

Descripción del fabricante
M5H51T180IEC MTA 5215, 51:1, 180 IEC