Motion
MTA 7315, 19:1, 180 IEC

Dodge
MTA 7315, 19:1, 180 IEC

Reductor de velocidad de montaje en eje - 19:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432682
No. Fabricante MTA 7315, 19:1, 180 IEC
Precio36,560.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA 7315, 19:1, 180 IEC

Reductor de velocidad de montaje en eje - 19:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432682
No. Fabricante MTA 7315, 19:1, 180 IEC
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
Precio36,560.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    Salida 11.9 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    7
  • Diámetro del eje de entrada
    1.3740 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Relación nominal
    19:1
  • Relación
    19:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.374 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    18.77
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Brida IEC B5
  • Tipo de entrada
    Brida IEC B5
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M7H19T180IEC
  • Número de Upc del fabricante
    782477072246
  • Velocidad máxima
    Entrada 1500 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor IEC, estructura 180
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M7H
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • UPC_NO
    782477072246

Descripción general

Descripción del fabricante
M7H19T180IEC MTA 7315, 19:1, 180 IEC