Motion
MTA TAMAÑO 7315, 51:1,IEC250S  2 POLOS

DODGE
MTA SIZE 7315, 51:1,IEC250S 2 POLE ADPTR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 51:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432730
No. Fabricante MTA SIZE 7315, 51:1,IEC250S 2 POLE ADPTR
Precio36,931.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 7315, 51:1,IEC250S 2 POLE ADPTR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 51:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432730
No. Fabricante MTA SIZE 7315, 51:1,IEC250S 2 POLE ADPTR
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
Precio36,931.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    Salida 11.9 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    7
  • Diámetro del eje de entrada
    1.3740 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.374 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    50.97
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Brida IEC B5
  • Tipo de entrada
    Brida IEC B5
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M7H51T250IECS
  • Número de Upc del fabricante
    782476757922
  • Velocidad máxima
    Entrada 3000 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor IEC, estructura 250
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M7H
  • Clasificación de potencia térmica
    8 CV
  • UPC_NO
    782476757922

Descripción general

Descripción del fabricante
M7H51T250IECS MTA 7315, 51:1, 250 IECS 2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos