Motion
MTA TAMAÑO 8407, 23:1, BRIDA IEC250

DODGE
MTA SIZE 8407, 23:1, IEC250 FLANGE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 23:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432783
No. Fabricante MTA SIZE 8407, 23:1, IEC250 FLANGE
Precio52,335.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 8407, 23:1, IEC250 FLANGE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 23:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432783
No. Fabricante MTA SIZE 8407, 23:1, IEC250 FLANGE
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
Precio52,335.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    407
  • Longitud del orificio
    Salida 12.81 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    8
  • Diámetro del eje de entrada
    1.4370 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.4375 pulg.
  • Relación nominal
    23:1
  • Relación
    23:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.437 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    22.77
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Brida IEC B5
  • Tipo de entrada
    Brida IEC B5
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M8H23T250IEC
  • Número de Upc del fabricante
    782476758134
  • Velocidad máxima
    Entrada 1500 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor IEC, estructura 250
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M8H
  • Clasificación de potencia térmica
    6 CV
  • UPC_NO
    782476758134

Descripción general

Descripción del fabricante
M8H23T250IEC MTA 8407, 23:1, 250 IEC