Motion
MTA TAMAÑO 8407, 51:1,IEC280S  2 POLOS

DODGE
MTA SIZE 8407, 51:1,IEC280S 2 POLE ADPTR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 51:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432806
No. Fabricante MTA SIZE 8407, 51:1,IEC280S 2 POLE ADPTR
Precio52,459.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 8407, 51:1,IEC280S 2 POLE ADPTR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 51:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.4375 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432806
No. Fabricante MTA SIZE 8407, 51:1,IEC280S 2 POLE ADPTR
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
Precio52,459.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    407
  • Longitud del orificio
    Salida 12.81 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    8
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    1.4370 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.4375 pulg.
  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.437 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    50.85
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Brida IEC B5
  • Tipo de entrada
    Brida IEC B5
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M8H51T280IECS
  • Número de Upc del fabricante
    782476758325
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 CV
  • Velocidad máxima
    Entrada 3000 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor IEC, estructura 280
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M8H
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1547 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476758325

Descripción general

Descripción del fabricante
M8H51T280IECS MTA 8407, 51:1, 280 IECS 2