Motion
22220 E/C2

SKF
22220 E/C2

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, Orificio recto, C2
Artículo MI #07432856
No. Fabricante 22220 E/C2
Precio1,012.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22220 E/C2

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, Orificio recto, C2
Artículo MI #07432856
No. Fabricante 22220 E/C2
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
Su precio$1,012.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Peso
    11.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillo esférico, diámetro del cilindro, jaula de acero, C0, 2 sellos
  • Capacidad de carga dinámica
    97342 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571088976
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    110156 lbf
  • UPC_NO
    7316571088976

Descripción general

Descripción del fabricante
22220 E/C2 BRG
  • Cojinete de rodillo esférico, diámetro del cilindro, jaula de acero, C0, 2 sellos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos