Motion
MTA TAMAÑO 3, 29:1, 180 CARA EN C VEM3615T

DODGE
MTA SIZE 3, 29:1, 180 C-FACE VEM3615T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 29:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432875
No. Fabricante MTA SIZE 3, 29:1, 180 C-FACE VEM3615T
Precio12,389.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 3, 29:1, 180 C-FACE VEM3615T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 29:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432875
No. Fabricante MTA SIZE 3, 29:1, 180 C-FACE VEM3615T
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
Precio12,389.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    Salida 8.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    3
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 0.687 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    29.28
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M3H29T18C518
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M3H
  • UPC_NO
    782477152412

Descripción general

Descripción del fabricante
M3H29T18C518 MTA TAMAÑO 3203, 29:1, 180 C-