Motion
MTA TAMAÑO 3, 58:1, 210 CARA EN C VEM3710T

DODGE
MTA SIZE 3, 58:1, 210 C-FACE VEM3710T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 58:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432890
No. Fabricante MTA SIZE 3, 58:1, 210 C-FACE VEM3710T
Precio10,939.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 3, 58:1, 210 C-FACE VEM3710T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 58:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432890
No. Fabricante MTA SIZE 3, 58:1, 210 C-FACE VEM3710T
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
Su precio$10,939.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    Salida 8.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    3
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Relación nominal
    58:1
  • Relación
    58:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 0.687 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    57.58
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M3H58T21C718
  • Número de Upc del fabricante
    782476756925
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 210TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M3H
  • UPC_NO
    782476756925

Descripción general

Descripción del fabricante
M3H58T21C718 MTA TAMAÑO 3203, 58:1, 210 C-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good