Motion
MTA TAMAÑO 4, 52:1, 250 CARA EN C, CEM2333T

DODGE
MTA SIZE 4, 52:1, 250 C-FACE, CEM2333T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 52:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432969
No. Fabricante MTA SIZE 4, 52:1, 250 C-FACE, CEM2333T
Precio18,620.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 4, 52:1, 250 C-FACE, CEM2333T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 52:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07432969
No. Fabricante MTA SIZE 4, 52:1, 250 C-FACE, CEM2333T
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
Precio18,620.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Longitud del orificio
    Salida 8.94 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    4
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Relación nominal
    52:1
  • Relación
    52:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.062 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    51.72
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M4H52T25C1518
  • Número de Upc del fabricante
    782475274543
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 250TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M4H
  • UPC_NO
    782475274543

Descripción general

Descripción del fabricante
M4H52T25C1518 MTA TAMAÑO 4, 52:1, 250 C-FA