Motion
MTA TAMAÑO 4, 18:1, 320 CARA EN C, CEM4109T

Dodge
MTA SIZE 4, 18:1, 320 C-FACE, CEM4109T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 18:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433003
No. Fabricante MTA SIZE 4, 18:1, 320 C-FACE, CEM4109T
Precio23,920.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA SIZE 4, 18:1, 320 C-FACE, CEM4109T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 18:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433003
No. Fabricante MTA SIZE 4, 18:1, 320 C-FACE, CEM4109T
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
Precio23,920.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Longitud del orificio
    Salida 8.94 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    4
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Relación nominal
    18:1
  • Relación
    18:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.062 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    17.89
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M4H18T32TSC4036
  • Número de Upc del fabricante
    782475257874
  • Velocidad máxima
    Entrada 3600 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 320TCS
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M4H
  • UPC_NO
    782475257874

Descripción general

Descripción del fabricante
M4H18T32TSC4036 TAMAÑO MTA 4207, 18:1, 320