Motion
MTA TAMAÑO 5, 40:1, 250 CARA EN C, CEM2334T

Dodge
MTA SIZE 5, 40:1, 250 C-FACE, CEM2334T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 40:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433034
No. Fabricante MTA SIZE 5, 40:1, 250 C-FACE, CEM2334T
Precio23,862.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA SIZE 5, 40:1, 250 C-FACE, CEM2334T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 40:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433034
No. Fabricante MTA SIZE 5, 40:1, 250 C-FACE, CEM2334T
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
Precio23,862.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    Salida 10.33 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    5
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.062 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    39.82
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
  • Número de catálogo del fabricante
    M5H40T25C2018
  • Número de Upc del fabricante
    782476747985
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 250TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M5H
  • UPC_NO
    782476747985

Descripción general

Descripción del fabricante
M5H40T25C2018 MTA TAMAÑO 5, 40:1, 250 C-FA