Motion
MTA TAMAÑO 5, 51:1, 280 CARA EN C, CEM4107T

Dodge
MTA SIZE 5, 51:1, 280 C-FACE, CEM4107T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 51:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433049
No. Fabricante MTA SIZE 5, 51:1, 280 C-FACE, CEM4107T
Precio26,065.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA SIZE 5, 51:1, 280 C-FACE, CEM4107T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 51:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433049
No. Fabricante MTA SIZE 5, 51:1, 280 C-FACE, CEM4107T
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
Precio26,065.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    Salida 10.33 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    5
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.062 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    50.61
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M5H51T28TSC2536
  • Número de Upc del fabricante
    782477082122
  • Velocidad máxima
    Entrada 3600 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 280TCS
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M5H
  • UPC_NO
    782477082122

Descripción general

Descripción del fabricante
M5H51T28TSC2536 TAMAÑO MTA 5215, 51:1, 280

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos