Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma307
- Longitud del orificioSalida 10.83 pulgadas
- Tamaño de la caja6
- Tamaño de entrada1.1875 pulg.
- Relación nominal34:1
- Relación34:1
- Diámetro del ejeEntrada de 1.187 pulgadas
Detalles
- Relación real33.51
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaCara C NEMA
- Hecho a pedidoSí
- Número de catálogo del fabricanteM6H34T25C2018
- Número de Upc del fabricante782476911867
- Velocidad máximaEntrada 1800 revoluciones por minuto
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 250TC
- ReducciónTriple
- Tipo de reducciónTriple
- Compatible con transportador de tornillosSí
- Tipo de selladoDos piezas
- SerieM6H
- UPC_NO782476911867
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.