Motion
MTA6, 24:1, 360 CARA C, CEM4313T

Dodge
MTA6, 24:1, 360 C-FACE, CEM4313T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 24:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.1875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433158
No. Fabricante MTA6, 24:1, 360 C-FACE, CEM4313T
Precio44,691.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA6, 24:1, 360 C-FACE, CEM4313T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 24:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.1875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433158
No. Fabricante MTA6, 24:1, 360 C-FACE, CEM4313T
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
Precio44,691.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    307
  • Longitud del orificio
    Salida 10.83 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    6
  • Tamaño de entrada
    1.1875 pulg.
  • Relación nominal
    24:1
  • Relación
    24:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.187 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    24.43
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M6H24T36TSC7536
  • Número de Upc del fabricante
    782476748548
  • Velocidad máxima
    Entrada 3600 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 360TCS
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M6H
  • UPC_NO
    782476748548

Descripción general

Descripción del fabricante
M6H24T36TSC7536 MTA6307, 24:1, 360 C-FAC