Motion
MTA TAMAÑO 7, 22:1, 360 CARA EN C, CEM4314T

Dodge
MTA SIZE 7, 22:1, 360 C-FACE,CEM4314T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 22:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433189
No. Fabricante MTA SIZE 7, 22:1, 360 C-FACE,CEM4314T
Precio53,262.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA SIZE 7, 22:1, 360 C-FACE,CEM4314T

Reductor de velocidad de montaje en eje - 22:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07433189
No. Fabricante MTA SIZE 7, 22:1, 360 C-FACE,CEM4314T
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
Precio53,262.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    Salida 11.9 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    7
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Relación nominal
    22:1
  • Relación
    22:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.374 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    21.74
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M7H22T36C6018
  • Número de Upc del fabricante
    782476774066
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 360TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M7H
  • UPC_NO
    782476774066

Descripción general

Descripción del fabricante
M7H22T36C6018 TAMAÑO MTA 7315, 22:1, 360 C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos