Motion
M5H72T21C1018CP

DODGE
M5H72T21C1018CP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5, reducción triple, 72:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.0625 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07433328
No. Fabricante M5H72T21C1018CP
Precio22,402.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M5H72T21C1018CP

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5, reducción triple, 72:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.0625 pulg., tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #07433328
No. Fabricante M5H72T21C1018CP
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
Precio22,402.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    Salida 10.33 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    5
  • Diámetro del eje de entrada
    1.0620 pulg., 26.97 mm
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5
  • Relación nominal
    72:1
  • Relación
    72:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1.062 pulgadas
  • Peso
    695 lb, 315.247 kg

Detalles

  • Relación real
    71.98
  • Detalles adicionales
    Conexión de motor acoplado 3-Piece; Reducción de triple etapa; Compatible con transportador de tornillo; Sello de dos piezas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Nema de cara C
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M5H72T21C1018CP
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 210TC
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M5H
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    782477351273

Descripción general

Descripción del fabricante
M5H72T21C1018CP MTA TAMAÑO 5,72:1,210 C-FA