Motion
CDQ2A25-50DMZ-M9BAVZ-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A25-50DMZ-M9BAVZ-XC6

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #07433673
No. Fabricante CDQ2A25-50DMZ-M9BAVZ-XC6
Precio179.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A25-50DMZ-M9BAVZ-XC6

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #07433673
No. Fabricante CDQ2A25-50DMZ-M9BAVZ-XC6
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
Precio179.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud del cable conductor
    Z - (5 m)
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9BAV - Estado sólido, resistente al agua, cable 2 , vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Opciones
    Varilla del pistón de acero inoxidable y tuerca de extremo
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2A25-50DMZ-M9BAVZ-XC6
  • XB14 Cilindro con interruptor automático resistente al calor (temperatura máxima 150°C)
  • Raspador de uso intensivo XC4 para entornos polvorientos
  • XC35 Raspador de bobina de varilla para soldar entornos helados o con hielo
  • XC6 Varilla del pistón de acero inoxidable
  • XC85 Grasa para máquinas de procesamiento de alimentos
  • XC92 Cilindro resistente al polvo para entornos de micropolvo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"