Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes60 :1
Detalles
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.90/095 A
- Par de carga completa230 pulg./lb
- Caballos de entrada3/8 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- RPM de salida28.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Tensión de alimentación230, 460 V CA
Descripción general
- Sistema de aislamiento Quintsulation de 5 etapas diseñado para cumplir con NEMA MG 1-1993, Sección IV, Parte 31
- Diseño trifásico de velocidad variable para operar con una amplia gama de productos inversores (accionamiento de CA)
- Cable magnético de grado inversor y sistema de aislamiento de clase “F” para una mayor protección contra picos y daños de corona causados por el inversor
- Nuevas combinaciones optimizadas de motor y cabezal de engranaje para una potencia de salida máxima en el paquete más pequeño
- Reconocimiento UL por su construcción, certificación CSA y cumplimiento con la Directiva de bajo voltaje “CE”
- Clasificación IP-20 totalmente cerrada
- Ventilador refrigerado para potencia de salida alta
- Anillo central de aluminio y protectores de extremo para una alta eficiencia térmica y un peso ligero
- Carcasa de engranajes sin ventilación para montaje horizontal universal
- Sellos de tipo labio industrial en ejes de salida y motor
- Rodamientos de bolas en el eje de salida para un funcionamiento silencioso, mayor capacidad de carga radial y larga vida útil
- Engranaje de salida helicoidal endurecido para mayor tranquilidad y par de salida alto
- Engranajes permanentemente lubricados que utilizan aceite para una larga vida útil
- Engranaje de bronce para una alta capacidad de carga de choque
- Lombriz endurecido y rectificado para una alta resistencia y una larga vida útil
- Eje de transmisión hueco para flexibilidad en el montaje
- Montaje de 3 puntos, orificios roscados a ambos lados de la cara del cabezal del engranaje y cuatro orificios roscados de montaje debajo del cabezal del engranaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación