Motion
7093
Motor de engranaje de ángulo recto CA - Relación 5 :1, 1/11 hp, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
Artículo MI #07434298
No. Fabricante 7093
Precio1,484.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto CA - Relación 5 :1, 1/11 hp, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
Artículo MI #07434298
No. Fabricante 7093
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
Precio1,484.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5 :1

Detalles

  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de entrada
    1/11 CV
  • RPM de salida
    500.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho

Descripción general

Descripción del fabricante
2670 CA GEARMTR 3/8 HP 230/460VAC
  • El motor 24A proporciona un par de arranque alto, velocidad ajustable y rendimiento predecible bajo una variedad de condiciones de operación
  • Sellos de tipo labio industrial en ejes de salida y motor
  • Rodamiento de bolas en eje de salida para una mayor capacidad de carga radial y una larga vida útil
  • Engranajes permanentemente lubricados que utilizan lubricación por grasa semifluida para una larga vida útil
  • Engranaje de bronce para una alta capacidad de carga de choque
  • Lombriz endurecido y rectificado para una alta resistencia y una larga vida útil
  • El rendimiento a 130V CC se basa en el uso con controles filtrados (F.F. 1.0); las clasificaciones a 90V CC se basan en el funcionamiento con un control no filtrado (F.F. 1.4)
  • Los motores de engranajes se pueden montar mediante cuatro orificios roscados en la parte inferior del cabezal de engranajes o mediante tres orificios roscados en el lado izquierdo o derecho del cabezal de engranajes