Motion
N2671
Motor de engranaje de ángulo recto CA - Relación 40 :1, 3/8 hp, 230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.90/095 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #07434299
No. Fabricante N2671
Precio1,023.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto CA - Relación 40 :1, 3/8 hp, 230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.90/095 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #07434299
No. Fabricante N2671

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,023.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    40 :1

Detalles

  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.90/095 A
  • Par de carga completa
    113 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    3/8 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • RPM de salida
    43.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Tensión de alimentación
    230, 460 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
2671 CA GEARMTR 3/8 HP 230/460VAC
  • Sistema de aislamiento Quintsulation de 5 etapas diseñado para cumplir con NEMA MG 1-1993, Sección IV, Parte 31
  • Diseño trifásico de velocidad variable para operar con una amplia gama de productos inversores (accionamiento de CA)
  • Cable magnético de grado inversor y sistema de aislamiento de clase “F” para una mayor protección contra picos y daños de corona causados por el inversor
  • Todas las nuevas combinaciones optimizadas de motor y cabezal de engranaje para una potencia de salida máxima en el paquete más pequeño
  • Reconocimiento UL por su construcción, certificación CSA y cumplimiento con la Directiva de bajo voltaje “CE”
  • Clasificación IP-20 totalmente cerrada
  • Ventilador refrigerado para potencia de salida alta
  • Anillo central de aluminio y protectores de extremo para una alta eficiencia térmica y un peso ligero
  • Carcasa de engranajes sin ventilación para montaje horizontal universal
  • Sellos de tipo labio industrial en ejes de salida y motor
  • Rodamientos de bolas en el eje de salida para un funcionamiento silencioso, mayor capacidad de carga radial y larga vida útil
  • Engranaje de salida helicoidal endurecido para mayor tranquilidad y par de salida alto
  • Engranajes permanentemente lubricados que utilizan aceite para una larga vida útil
  • Engranaje de bronce para una alta capacidad de carga de choque
  • Lombriz endurecido y rectificado para una alta resistencia y una larga vida útil
  • Eje de transmisión hueco para flexibilidad en el montaje
  • Los orificios de montaje roscados se encuentran a ambos lados del cabezal del engranaje

También puede gustarle