Motion
30212

Timken
30212

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 60 mm, diámetro externo de 110 mm, 0.9350 in de ancho
Artículo MI #07434677
No. Fabricante 30212
Precio163.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
30212

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 60 mm, diámetro externo de 110 mm, 0.9350 in de ancho
Artículo MI #07434677
No. Fabricante 30212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio163.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    0.9350 pulg.
  • Peso
    1.948 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    30212-9X070 BRG
  • Número de Upc del fabricante
    053893455228
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893455228

Descripción general

Descripción del fabricante
30212-9X070 BRG
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete