Motion
220-0440X2K

Kuriyama
220-0440X2K

Tubos: 0.17 pulg. de D.I., 0.25 pulg. de D.E., 2000 pies de longitud
Artículo MI #07434999
No. Fabricante 220-0440X2K
Precio0.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
220-0440X2K

Tubos: 0.17 pulg. de D.I., 0.25 pulg. de D.E., 2000 pies de longitud
Artículo MI #07434999
No. Fabricante 220-0440X2K
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
Precio0.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2000 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.17 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.25 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.04 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos de grado alimentario LLDPE para aplicaciones industriales estándar.
  • Color
    Natural
  • Material del tubo interior
    Polietileno
  • Número de Upc del fabricante
    822353036525
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 140 oF
  • Tipos de productos
    Tubos lineales de polietileno de baja densidad de grado alimentario serie 220
  • Estándares cumplidos
    Sin ftalatos|RoHS
  • Estilo
    Tubos lineales de polietileno de grado alimentario y baja densidad
  • Tipo
    Tubería
  • UPC_NO
    822353036525

Descripción general

Descripción del fabricante
220-0440X2K TUBO DE POLIETILENO DE 1/4"
  • Transferencia de aire y líquidos en aplicaciones industriales
  • Líneas de agua
  • Líneas de descalcificador de agua
  • Líneas de control lógico neumático
  • Equipo de máquinas expendedoras

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo