Motion
F4BM 300-TF-AH

SKF
F4BM 300-TF-AH

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435529
No. Fabricante F4BM 300-TF-AH
Precio700.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BM 300-TF-AH

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435529
No. Fabricante F4BM 300-TF-AH
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
Precio700.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Peso
    15.47 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577415431
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F4BM
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577415431

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BM BLOQUE DE ALMOHADA DE 300-TF-AH MONTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs