Motion
F2B 104-LF-AH

SKF
F2B 104-LF-AH

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435575
No. Fabricante F2B 104-LF-AH
Precio147.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2B 104-LF-AH

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435575
No. Fabricante F2B 104-LF-AH
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
Su precio$147.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1181 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    2.73 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    7316577414762
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F2B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577414762

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B BLOQUE DE ALMOHADA DE UNIDAD MONTADA 104-LF-AH