Motion
F2B 203-TF-AH

SKF
F2B 203-TF-AH

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-3/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435590
No. Fabricante F2B 203-TF-AH
Precio320.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2B 203-TF-AH

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-3/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435590
No. Fabricante F2B 203-TF-AH
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
Precio320.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.2520 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    6.86 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577414915
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F2B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577414915

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B BLOQUE DE ALMOHADA DE UNIDAD MONTADO EN 203-TF-AH