Motion
F2B 30M-FM

SKF
F2B 30M-FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435593
No. Fabricante F2B 30M-FM
Precio105.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2B 30M-FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435593
No. Fabricante F2B 30M-FM
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
Precio105.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    116.70 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Peso
    1.91 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    7316577414953
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F2B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577414953

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B 30M-FM BLOQUE DE ALMOHADA DE UNIDAD MONTADO