Motion
F4B 104S-WF

SKF
F4B 104S-WF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435609
No. Fabricante F4B 104S-WF
Precio92.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4B 104S-WF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435609
No. Fabricante F4B 104S-WF
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
Precio92.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2520 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    23.37 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    7316577415127
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F4B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577415127

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B 104S-WF BLOQUE DE ALMOHADA DE UNIDAD MONTADO