Motion
F4B 207-TF-AH

SKF
F4B 207-TF-AH

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435628
No. Fabricante F4B 207-TF-AH
Precio379.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4B 207-TF-AH

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435628
No. Fabricante F4B 207-TF-AH
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
Su precio$379.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Peso
    9.05 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577415301
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F4B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577415301

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B BLOQUE DE ALMOHADA DE UNIDAD MONTADO EN 207-TF-AH