Motion
P2BL 115-TF

SKF
P2BL 115-TF

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435674
No. Fabricante P2BL 115-TF
Precio196.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2BL 115-TF

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07435674
No. Fabricante P2BL 115-TF
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
Precio196.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1875 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Peso
    6.61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577416001
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    7316577416001

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BL BLOQUE DE ALMOHADA 115-TF MONTADO EN LA UNIDAD