Motion
WSTU 014-TF

SKF
WSTU 014-TF

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 7/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #07435684
No. Fabricante WSTU 014-TF
Precio157.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
WSTU 014-TF

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 7/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #07435684
No. Fabricante WSTU 014-TF
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
Precio157.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2520 pulg.
  • Peso
    1.997 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    WSTU 014-TF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA DE UNIDAD MONTADO WSTU 014-TF

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos