Motion
MCFL6S
MCFL6S - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - PERNO F-L 6MM-6MM
Artículo MI #07435920
No. Fabricante MCFL6S
Precio22.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MCFL6S - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC - PERNO F-L 6MM-6MM
Artículo MI #07435920
No. Fabricante MCFL6S

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desalineación
    23 °
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MCF
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990125156

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFL6S EXTREMO DE LA VARILLA CON TACHUELO PARA HOMBRE
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo