Motion
MJNR12S
MJNR12S - CONTRATUERCA, ACERO M12-1.75 RH19mm HEX, 6mm ANCHO
Artículo MI #07435928
No. Fabricante MJNR12S
Precio2.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MJNR12S - CONTRATUERCA, ACERO M12-1.75 RH19mm HEX, 6mm ANCHO
Artículo MI #07435928
No. Fabricante MJNR12S
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
Precio2.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    19 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12-1.75
  • Peso
    0.02 lb
  • Anchura a través de planos
    6 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990139733

Descripción general

Descripción del fabricante
MÉTRICO DE MJNR12S TUERCAS
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo