Motion
72333
Artículo MI #07436449
No. Fabricante 72333
Precio122.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #07436449
No. Fabricante 72333
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
Precio122.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    40 lb
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Suciedad, grasa y suciedad
  • Tipo de producto químico
    Polvo con disolvente
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante para suelos de hormigón
  • Color
    Naranja
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Grado alimentario
    A4
  • Formulario
    Polvo granulado
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de Upc del fabricante
    690858072337
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer
  • Dilución recomendada
    1 - 5 oz por galón
  • Aroma
    Piña
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Suelos de concreto y mampostería
  • UPC_NO
    690858072337

Descripción general

Descripción del fabricante
72333 ZEP FLASH 40LB
  • Sin sosa cáustica; sin humos irritantes; funciona bien con agua dura y blanda; biodegradable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo