Motion
N.o 630-2 6LB TUBO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 630-2 6LB TUB

Grasa multiusos serie 630 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada con litio, grado 2 NLGI, tamaño 6 lb, contenedor para bañera, color blanco, no apta para alimentos, resistente al agua, de +5 a +275 °F
Artículo MI #07436789
No. Fabricante NO. 630-2 6LB TUB
Precio135.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 630-2 6LB TUB

Grasa multiusos serie 630 - Composición de grasa a base de petróleo, espesada con litio, grado 2 NLGI, tamaño 6 lb, contenedor para bañera, color blanco, no apta para alimentos, resistente al agua, de +5 a +275 °F
Artículo MI #07436789
No. Fabricante NO. 630-2 6LB TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa general multiusos, pistolas de grasa
  • Tipo de base
    Litio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    193°C/380 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215707263
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    275 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    4
  • Serie
    630
  • Rango de temperatura
    +5 a +275 °F
  • UPC_NO
    089215707263
  • Viscosidad
    135
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
630-2 6# TUB L0072-005
  • Resistente al agua
  • Alta resistencia al desgaste para mayor lubricidad
  • Oxidación inhibida