Motion
243818

GRACO INC
243818

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 75:1 relación
Artículo MI #07437106
No. Fabricante 243818
Precio12,653.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
243818

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 75:1 relación
Artículo MI #07437106
No. Fabricante 243818
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
Su precio$12,653.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/2 pulg. NPT hembra
  • Diámetro de la manguera
    3/8 pulg., 1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    6 pies
  • Conexión de rosca de salida
    NPT

Detalles

  • Aplicación
    Industrial
  • Incluye
    Bomba, manguera, kit de conexión, cubierta, placa de seguimiento, kit de sujeción
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Material de la bomba
    Acero al carbono, cuero
  • Relación de la bomba
    75:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Serie
    Bola de fuego

Descripción general

Descripción del fabricante
243818 BOMBA, BOLA DE FUEGO 425, 75:1, PAQUETE TRK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"