Motion
25SS RIV X 50 pies

PEER CHAIN
25SS RIV X 50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 25 / 1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304, 50 pies de longitud
Artículo MI #07437108
No. Fabricante 25SS RIV X 50 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
25SS RIV X 50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 25 / 1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304, 50 pies de longitud
Artículo MI #07437108
No. Fabricante 25SS RIV X 50 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.091 pulg.
  • Altura de la placa
    0.228 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.030 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.125 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Número de stock del fabricante
    12467
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS 25SS RIV X 50 PIES
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"