Motion
2800PLT14M55

MEGADYNE
2800PLT14M55

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2800 mm, 55 mm de ancho, 200 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #07437110
No. Fabricante 2800PLT14M55
Precio1,420.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2800PLT14M55

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2800 mm, 55 mm de ancho, 200 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #07437110
No. Fabricante 2800PLT14M55
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
Precio1,420.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2800 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
2800PLT14M55 CORREA DE PLATINO RPC 14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"