Motion
HE7P-45TE-60SB
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 45 °, Diámetro de rollo de 7 in, 60 in Ancho de banda
Artículo MI #07437216
No. Fabricante HE7P-45TE-60SB
Precio1,844.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 45 °, Diámetro de rollo de 7 in, 60 in Ancho de banda
Artículo MI #07437216
No. Fabricante HE7P-45TE-60SB
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
Su precio$1,844.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    52-15/16 pulg.
  • Longitud total
    74-1/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    7 pulg.
  • Altura del rodillo
    26-11/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21-3/4 pulg.
  • Peso
    233.29 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
HE7P-45TE-60SB TR IDL 1/4WA
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"