Motion
53-SY5140-TT100E-02N

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5140-TT100E-02N

Válvula solenoide
Artículo MI #07437846
No. Fabricante 53-SY5140-TT100E-02N
Precio117.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5140-TT100E-02N

Válvula solenoide
Artículo MI #07437846
No. Fabricante 53-SY5140-TT100E-02N
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
Precio117.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo de giro a presión (palanca)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY

Descripción general

Descripción del fabricante
53-SY5140-TT100E-02N
  • Tamaño del puerto de la subplaca: 1/4"
  • Características del caudal: Cv 0.64