Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones5 x 60 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete2.25 galones (EE. UU.)
- AplicaciónDevris, metales pesados, petróleo, sedimentos
Descripción general
- El relleno orgánico de abono/mantillo consigue una eliminación total de sólidos del 97.2 %
- También filtra eficazmente aceites, diésel, gasolina y brillos de hidrocarburos de aguas pluviales
- La barrera proporciona un control eficaz de la erosión y la sedimentación con filtración de flujo constante a 2 gpm/pie lineal
- Fácil de manejar y mover según sea necesario
- Ideal para usos donde la movilidad importa, como entradas y salidas de sitios
- Se instala fácilmente en casi cualquier superficie, incluso pavimento o suelo congelado
- El propio peso del producto lo mantiene en su lugar, eliminando la necesidad de estacas o equipos adicionales
- Minimice los costes de sustitución rodeando cualquier tamaño de drenaje con cualquier cantidad, rotar e intercambiar cuando se satura según sea necesario No se desgarra, desgarrarse o caerse como una valla de limo de origen biológico, Los materiales orgánicos le ayudan a cumplir los objetivos medioambientales. La piel fuerte de doble poliéster bloquea los sedimentos y soporta demandas como el tráfico de vehículos. El aditivo MetaLoxx captura y retiene metales pesados como el cobre, plomo, zinc, cromo, cadmio y arsénico; más eficaz que los vatios de paja, que solo detienen la erosión Ideal para su uso en yardas de rescate, vertederos y reciclaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación