Motion
VMG2.A9 1
Válvula de bola de bajo plomo 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón sin plomo, Mango de palanca
Artículo MI #07438852
No. Fabricante VMG2.A9 1
Precio65.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de bajo plomo 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón sin plomo, Mango de palanca
Artículo MI #07438852
No. Fabricante VMG2.A9 1
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
Precio65.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.19 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Latón sin plomo
  • Material del cuerpo
    Latón sin plomo
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Código de armonización
    8481801085
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848052453
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Serie
    VMG
  • UPC_NO
    649848052453

Descripción general

Descripción del fabricante
VMG2.A9 1 VÁLVULA DE BOLA
  • El sistema de sellado doble permite operar o instalar la válvula en cualquier dirección, lo que facilita la instalación
  • El mango muestra claramente la posición de la bola
  • Lubricante sin silicona en todas las juntas
  • Empuñadura de nylon El mango de acero al carbono se puede retirar con la válvula en servicio.
  • Certificado NAF61g para cumplir con las Leyes sin plomo CA1953 y VT S152 , así como con la legislación efectiva 2014 “Reducción del plomo en el agua potable” o “Ley de salida”.
  • DynaQuip® sigue siendo un líder del sector al proporcionar soluciones sin plomo para aplicaciones de válvulas manuales y automatizadas para agua potable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo