Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total86 mm
- Longitud total680 mm
- Ancho general86 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Accidente cerebrovascular500 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin varilla CY3B acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. La serie CY3B tiene retenedores de lubricante a base de resina instalados en el sello antipolvo para distribuir el lubricante de manera más uniforme y reducir la presión mínima de funcionamiento. Los anillos de desgaste un 70 % más largos distribuirán una carga lateral sobre una zona de contacto más grande para mejorar el rendimiento del cojinete. Tenga en cuenta que el CY3B debe utilizarse con una guía externa para soportar la carga.
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento17 psi
- Orientación de montajeHorizontal, inclinado, vertical
- Rango de presión de funcionamiento17 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba152 psi
- Kit de juntasCY3B50-PS
- SerieCY3
- Tipo de ajustador de carreraNinguna
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
- Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.
- Las opciones incluyen: Resistencia al calor 150°C (XB6), Baja velocidad, 15 ~ 50 mm/s (XB9), Ultrabaja velocidad, 7 ~ 50 mm/s (XB13), Alta velocidad, 1500 mm/s (X160), Revestimiento de cromo duro (X322)